SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-50ZH
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(BL) 対称形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481146
MXQ8BL-50ZH-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
45,760
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21481155
MXQ8BL-50ZH-M9NWM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
46,640
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください