SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-75ZC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481304
MXQ8BL-75ZC-M9BL-X11
CADデータダウンロード
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください