エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZA

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZA - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21481469MXQ8C-10ZA-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21481478MXQ8C-10ZA-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21481487MXQ8C-10ZA-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,440
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21481496MXQ8C-10ZA-M9NV(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする