SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZG
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(C) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481627
MXQ8C-10ZG-M9N
CADデータダウンロード
8
10
¥
40,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください