曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21482126MXQ8C-20ZG-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21482135MXQ8C-20ZG-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21482144MXQ8C-20ZG-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする