SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30ZG
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(C) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482528
MXQ8C-30ZG-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21482537
MXQ8C-30ZG-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください