SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30ZH2
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(C) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482546
MXQ8C-30ZH2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21482555
MXQ8C-30ZH2-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
48,290
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください