SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-75ZC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
仕様
(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(C) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483133
MXQ8C-75ZC-M9BW-X12
CADデータダウンロード
¥
51,430
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください