SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-75ZHF
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(C) 標準形
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483185
MXQ8C-75ZHF-A93M
CADデータダウンロード
¥
52,250
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください