SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(CL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483964
MXQ8CL-30ZC-M9BWMS
CADデータダウンロード
(M) 1
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
35,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21483973
MXQ8CL-30ZC-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください