曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30BT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30BT - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489363MXQ8L-30BT-M9BLSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21489379MXQ8L-30BT-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする