曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-100ATF

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-100ATF - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21496738MXS12-100ATF-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,290
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21496747MXS12-100ATF-M9PVL-X12(L) 3M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
73,540
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする