曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASP

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASP - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(P) 軸方向配管形ストローク(mm)30アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタチューブ内径(Φmm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499337MXS12-30ASP-M9BM1230(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21499346MXS12-30ASP-M9BVZ-X121230(Z) 5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
51,210
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21499355MXS12-30ASP-M9N-X121230(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする