SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ATF
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21499599
MXS12-30ATF-M9NL-X11
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
51,590
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21499608
MXS12-30ATF-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください