曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30F

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30F - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し機能オプション(F) バッファ付ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499705MXS12-30F-M9BWM1230(M) 1(-) 2ヶ付
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21499714MXS12-30F-M9BWZS1230(Z) 5(S) 1ヶ付
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする