SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75ASFR
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(FR) バッファ・エンドロック付
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21503144
MXS12-75ASFR-M9PL
CADデータダウンロード
¥
72,220
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください