曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-10AS

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-10AS - SMC
ストローク(mm)10作動方式複動内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21507694MXS16-10AS-A93-X11-16
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21507719MXS16-10AS-M9B-X11-16
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21507728MXS16-10AS-M9BL-X11-16
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21507737MXS16-10AS-M9BV-X11-16
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21507746MXS16-10AS-M9BVL-X11-16
47,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21507755MXS16-10AS-M9BWL-X3916-
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21507764MXS16-10AS-M9BWV-16
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21507773MXS16-10AS-M9BWVM-16
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21507789MXS16-10AS-X11-16
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21507798MXS16-10AS-X3916-
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21507703MXS16-10AS-F9BWL-X3916-
45,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする