曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100BSAT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100BSAT - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21508988MXS16-100BSAT-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
73,320
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21509006MXS16-100BSAT-M9NWM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
73,650
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする