SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100P
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
機能オプション
(P) 軸方向配管形
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21509103
MXS16-100P-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
67,820
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください