SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-20ASBTF
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
機能オプション
(F) バッファ付
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21511429
MXS16-20ASBTF-M9BW
CADデータダウンロード
¥
59,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください