曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-20P

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-20P - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)20機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21511754MXS16-20P-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21511763MXS16-20P-M9P(-) 0.5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする