曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30ASBT - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21512768MXS16-30ASBT-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21512777MXS16-30ASBT-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,130
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21512786MXS16-30ASBT-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする