SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30BSR
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
機能オプション
(R) エンドロック付
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21513023
MXS16-30BSR-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
59,020
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください