曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40AT - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21513705MXS16-40AT-M9BWL-X11M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21513714MXS16-40AT-M9BWMM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21513723MXS16-40AT-M9NL-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
50,220
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21513739MXS16-40AT-M9NL-X12M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
50,220
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21513748MXS16-40AT-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21513757MXS16-40AT-M9NWL-X11M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21513766MXS16-40AT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする