SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40BSAT
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21513854
MXS16-40BSAT-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
56,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21513863
MXS16-40BSAT-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
55,170
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください