曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50ASF

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50ASF - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21514798MXS16-50ASF-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21514807MXS16-50ASF-M9PWM-X11M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
60,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21514816MXS16-50ASF-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,960
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする