曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-75AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-75AT - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)75アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21519226MXS16L-75AT-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,120
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21519235MXS16L-75AT-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
59,130
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21519244MXS16L-75AT-M9NW-X12M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
60,670
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21519253MXS16L-75AT-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
54,510
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする