SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10ASFR
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(FR) バッファ・エンドロック付
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21519576
MXS20-10ASFR-M9BW-X11
CADデータダウンロード
¥
69,690
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください