SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10ASP
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21519585
MXS20-10ASP-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
54,560
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21519594
MXS20-10ASP-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
54,230
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください