曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150AT - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21521274MXS20-150AT-A93L-X11A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
84,150
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21521283MXS20-150AT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
86,350
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21521299MXS20-150AT-M9PWL-X11M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
86,900
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21521308MXS20-150AT-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
80,080
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする