SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200AT
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準
ストローク(mm)
200
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21522114
MXS20-200AT-M9BWL
CADデータダウンロード
20
200
¥
99,610
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください