エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40AT - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21523444MXS20-40AT-A93L-X11(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,660
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21523453MXS20-40AT-M9BL-X11(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,860
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21523469MXS20-40AT-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする