SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
125
リード線長さ(mm)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21525709
MXS20L-125-M9BM
CADデータダウンロード
¥
72,660
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください