曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125AS

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125AS - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21525754MXS20L-125AS-A93L-X12A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
76,560
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21525763MXS20L-125AS-A93VLS-X12A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
74,860
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21525779MXS20L-125AS-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
78,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21525788MXS20L-125AS-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
72,490
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする