SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-200
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21526147
MXS20L-200
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
89,540
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21526156
MXS20L-200-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
95,810
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください