曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-200ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-200ASBT - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ストローク(mm)200アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバチューブ内径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21526165MXS20L-200ASBT20200
102,580
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする