SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-20P
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(P) 軸方向配管形
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21529638
MXS25-20P-M9BV
CADデータダウンロード
25
20
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください