SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-10
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21531729
MXS25L-10-M9BWS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
46,750
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21531738
MXS25L-10-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
50,160
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください