SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150B
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(B) 両端アブソーバ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21532054
MXS25L-150B-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
111,210
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532063
MXS25L-150B-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
111,210
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください