SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-50AT
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21532727
MXS25L-50AT-M9BV-X11
CADデータダウンロード
25
50
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
62,760
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532736
MXS25L-50AT-X11
CADデータダウンロード
25
50
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
56,270
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください