曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10ASP

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10ASP - SMC
ストローク(mm)10作動方式複動内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21534179MXS6-10ASP-A93-X11-6
38,340
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21534188MXS6-10ASP-A93L-X11-6
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21534197MXS6-10ASP-A93S-X11-6
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21534206MXS6-10ASP-M9BL-X396-
40,810
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21534215MXS6-10ASP-M9BM-6
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21534224MXS6-10ASP-M9BVM-6
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21534233MXS6-10ASP-M9NWL-6
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21534249MXS6-10ASP-M9PL-6
39,380
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21534258MXS6-10ASP-X11-6
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21534267MXS6-10ASP-X396-
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする