SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10ATF
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) M3×0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21534355
MXS6-10ATF-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください