SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ASFP
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M3×0.5
オートスイッチ種類
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(FP) バッファ付・軸方向配管形
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
6
リード線長さ(mm)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21535168
MXS6-20ASFP-M9NWVL-X11
CADデータダウンロード
6
20
¥
50,550
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください