曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ASP

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ASP - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(P) 軸方向配管形仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタチューブ内径(Φmm)6リード線長さ(mm)(L) 3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21535177MXS6-20ASP-A93L-X11620A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21535186MXS6-20ASP-M9BL-X11620M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする