曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-40A

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-40A - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタポートねじの種類(-) M3×0.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21538415MXS6L-40A-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,880
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538424MXS6L-40A-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,540
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538433MXS6L-40A-M9BWL-X11M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538449MXS6L-40A-M9NL-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
51,760
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538458MXS6L-40A-M9NVLM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538467MXS6L-40A-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする