曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-40AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-40AT - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタポートねじの種類(-) M3×0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21538573MXS6L-40AT-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538589MXS6L-40AT-M9BWL-X11(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
46,970
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538598MXS6L-40AT-M9NVMS(M) 1M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(S) 1ヶ付
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする