SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASBT
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
機能オプション
(-) 標準
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
チューブ内径(Φmm)
8
リード線長さ(mm)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21540847
MXS8-20ASBT-M9BWLS
CADデータダウンロード
8
20
¥
44,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください