曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASR

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASR - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21540908MXS8-20ASR-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21540917MXS8-20ASR-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21540926MXS8-20ASR-M9N-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21540935MXS8-20ASR-M9NL-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21540944MXS8-20ASR-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
43,070
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする