曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20AT - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21540953MXS8-20AT-A93L-X11A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21540969MXS8-20AT-A93S-X11A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21540978MXS8-20AT-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21540987MXS8-20AT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21540996MXS8-20AT-M9BVMM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541005MXS8-20AT-M9BWSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541014MXS8-20AT-M9NL-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541023MXS8-20AT-M9NWL-X11M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541039MXS8-20AT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする