SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-40BSAT
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21547628
MXS8L-40BSAT-A96L
CADデータダウンロード
(L) 3
A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥
51,320
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21547637
MXS8L-40BSAT-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
53,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください